Beli obeng set stanley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    60%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    atribut:
    • Material (Grip): S55C
  2. monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Noise Dose Meter
    atribut:
    • Accuracy: ±2dB(1kHz)
    • Frequency Characteristic: A characteristic
    • Material: ABS resin
    • Resolution: 0.1dB
    • Power Supply: 3 x AAA batteries
    • Frequency Range: 31.5Hz~8kHz
    • Measuring Level Range (dB): 30~130
    • Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 54×28×153
  3. STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    atribut:
    • Test Range (V): 100-500
    • Size (mm): 3x150
  4. STANLEY Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp499.900

  5. KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  7. SNDWAY Sound Level Meter
    Mulai

    Rp899.900

    SNDWAY Sound Level Meter
    Deskripsi:
    Pengukur Suhu dan Kelembapan dalam ruangan cocok untuk design interior ruangan yang sempurna! Cipatakan kenyamanan di rumah atau tempat anda bekerja dengan ini. Cocok juga untuk penggunaan engineering untuk pengecekan temperatur dan kelembapan suatu area
    atribut:
    • Measuring Range (dBA): 30-130
    • Accuracy: ±1.5 dB
    • Resolution (dB): 0.1
    • Frequency Response (Hz-kHz): 31.5- 8.5
    • Frequency Weighting Characteristic: A
    • Sampling Rate: 2times/second
    • Microphone (inch): polarization capacitance microphone
    • Power: 3 X AAA Battery (Not included)
  8. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Overall Length (mm): 142
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Handle Material: PVC
    • Shank Length (mm): 70
    • Size (V): 105-250
    • Tip Size: 3
    • Tip Type: Slotted (-)
  9. KYOTO TOOL (KTC) Auto Punch
    Mulai

    Rp86.900

    KYOTO TOOL (KTC) Auto Punch
    Deskripsi:
    Compatible : Marking at the time of option parts mounting of automobile, taking the strain of the panel in sheet metal work. Mark display like fit of the fitting parts.
  10. STARRETT Center Punch
    Mulai

    Rp289.900

    STARRETT Center Punch
    atribut:
    • Item: Center Punch
    • Material: Steel
    • Finish: Knurled
  11. Benetech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp699.900

    Benetech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    This unit has been designed to meet the measurement requirement of noise engineers, noise quality control and health prevention in various environments, such as noise measurement in factory, office, traffic road, family and all other noise measurement applications.
    atribut:
    • Measurement Range (dBA): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
  12. TRUSCO Center Punch
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp64.900

    TRUSCO Center Punch
    Deskripsi:
    It is an essential item for accurate hole drilling to center striking, cylindrical shape,irregular shapes.
    atribut:
    • Hardness: The Striking Surface Hardness: HRC38 to 46
    • Material: Nickel-Chromium-molybdenum Steel
    • Tip Hardness: HRC56+/-2
  13. Niigata Seiki (SK) Center Punch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

  14. Niigata Seiki (SK) Carbide Tip Center Punch
    Mulai

    Rp179.900

    Niigata Seiki (SK) Carbide Tip Center Punch
    Deskripsi:
    Carbide Tip Center Punch TCP-S. - Use for: Punch Work. - Material: a. Body: Sulfur free cutting Steel b. Tip: Carbide (G5) c. Tip Hardness: HRA87. -
    atribut:
    • Tip Angle (°): 85
  15. Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Mulai

    Rp11.900

    Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Deskripsi:
    Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubang
    atribut:
    • Length (mm): 126
    • Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
Daftar Harga obeng set stanley Terbaru November 2026
TRUSCO Carbide-Tipped Center PunchRp139.900
monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)Rp789.900
STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)Rp22.900
STANLEY Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Rp499.900
KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)Rp1.699.900
Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)Rp5.699.900
SNDWAY Sound Level MeterRp899.900
STANLEY Spark Detecting Screwdriver (Tespen)Rp38.900
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)Rp44.900
KYOTO TOOL (KTC) Auto PunchRp86.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)